RHD-0900-2000-F9PZB67PR 青 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR 69926230

青 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:50.7mm●寸法:50.7 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2615注文コード69926230品番RHD-0900-2000-F9PZB67PR
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●フレキシブル / 硬質:硬質●長さ:50.7mm●寸法:50.7 x 22.5mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:青●コード番号:233-2615アズワン品番65-7232-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする