曜日別特売
ZBD-G012W オートディスペンサーG012(液体) プラスマイナスゼロ 69926845

 

ZBD-G012W オートディスペンサーG012(液体) プラスマイナスゼロ 69926845
ZBD-G012W オートディスペンサーG012(液体) プラスマイナスゼロ 69926845
ZBD-G012W オートディスペンサーG012(液体) プラスマイナスゼロ 69926845

オートディスペンサーG012(液体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード69926845品番ZBD-G012W
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

センサー感知型だから清潔
食器洗いに使える液体用
手をかざすだけだから簡単で清潔。食事の後片付けもちょっと楽になります。オートディスペンサーは手洗い用の泡と消毒用のアルコールもあるから、シリーズで揃えれば毎日の習慣も楽しくなります。メタリック調の塗装を施した、高級感のあるシリーズが新登場です。シルバー、チタン、シルバーブラウンの3色の表情をお楽しみください。メタリックシリーズは泡と液体があります。

付属品取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS樹脂、タンク:AS樹脂ホワイト質量(g)約337(タンク空時)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)最大外形寸法(mm)約H198.0×W70.0×D135.0吐出量(mL)弱:約1.0、中:約2.0、強:3.0防水保護等級IPX4(水の飛まつに対して保護)
注意
※本体上部は丸洗いできません。濡れた手で電源ボタンを押さないでください。
※石けん由来のもの、保湿成分が入っているもの、エッセンシャルオイルやアロマオイルの入っているものは、詰まりや破損の原因となる為、ご使用にならないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする