曜日別特売
A5E01181686 接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000 SIEMENS 69926878

接続ケーブル ケーブルキット MAG 5000、MAG 6000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69926878品番A5E01181686
参考基準価格(税別)¥193,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
仕様●アクセサリタイプ:ケーブルキット●併用可能製品:MAG 5000 、MAG 6000●シリーズ:SITRANS●ケーブル長:40m●コード番号:237-5929アズワン品番65-7354-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする