TVP-C03S バキュームパッド ParkerTAIYO 69926972

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状3仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):610●吊上荷重(N):-64.0kPa:19.6、-73.3kPa:22.6注文コード69926972品番TVP-C03S
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900
パッド形状3寸法L(mm)-仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):610●吊上荷重(N):-64.0kPa:19.6、-73.3kPa:22.6質量(kg)0.15寸法A(mm)-寸法D(mm)20.5寸法E(mm)113寸法B(mm)25寸法C(mm)52.5寸法J(mm)-寸法K(mm)-安全率2倍寸法A(Φmm)35寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法FM14×2P寸法GΦ14mm寸法H-適合ワーク径Φ(mm)-支持形式スプリング形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする