ParkerTAIYO
バキュームパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
49
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm
2
):30660●吊上荷重(N):-64.0kPa:981、-73.3kPa:1130
注文コード
69927103
品番
TVP-D49D
参考基準価格(税別)
¥71,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
パッド形状
49
寸法L(mm)
-
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm
2
):30660●吊上荷重(N):-64.0kPa:981、-73.3kPa:1130
質量(kg)
1.6
寸法A(mm)
400
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
35
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
安全率
2倍
寸法A(Φmm)
-
寸法M(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法F
180mm
寸法G
Rc3/8
寸法H
-
適合ワーク径Φ(mm)
-
支持形式
デスク形