パッド形状30寸法L(mm)60仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)、準標準:シリコンゴム●パッド有効面積(mm2):70500●吊上荷重(N):-64.0kPa:2260、-73.3kPa:2550質量(kg)3.9寸法A(mm)-寸法D(mm)31寸法E(mm)76寸法B(mm)70寸法C(mm)9寸法J(mm)52寸法K(mm)-安全率2倍寸法A(Φmm)300寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)16h8寸法F20mm寸法G96mm寸法H20mm適合ワーク径Φ(mm)-支持形式デスク形