TVP-P23D バキュームパッド ParkerTAIYO 69927207

バキュームパッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個パッド形状23仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):67440●吊上荷重(N):-64.0kPa:2160、-73.3kPa:2450注文コード69927207品番TVP-P23D
参考基準価格(税別)¥363,200販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800
パッド形状23寸法L(mm)-仕様●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm2):67440●吊上荷重(N):-64.0kPa:2160、-73.3kPa:2450質量(kg)15.8寸法A(mm)834寸法D(mm)150寸法E(mm)-寸法B(mm)156寸法C(mm)104寸法J(mm)-寸法K(mm)-安全率2倍寸法A(Φmm)-寸法M(Φmm)-寸法K(Φmm)-寸法F-寸法G-寸法H-適合ワーク径Φ(mm)200~350支持形式デスク形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする