ParkerTAIYO
バキュームパッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
パッド形状
23
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm
2
):67440●吊上荷重(N):-64.0kPa:2160、-73.3kPa:2450
注文コード
69927216
品番
TVP-P23S
参考基準価格(税別)
¥463,300
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
パッド形状・仕様
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
パッド形状
23
寸法L(mm)
-
仕様
●パッドゴム材質:標準:クロロプレンゴム(黒)●パッド有効面積(mm
2
):67440●吊上荷重(N):-64.0kPa:2160、-73.3kPa:2450
質量(kg)
19
寸法A(mm)
834
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
219
寸法B(mm)
156
寸法C(mm)
104
寸法J(mm)
-
寸法K(mm)
-
安全率
2倍
寸法A(Φmm)
-
寸法M(Φmm)
-
寸法K(Φmm)
-
寸法F
-
寸法G
-
寸法H
-
適合ワーク径Φ(mm)
200~350
支持形式
スプリング形