曜日別特売
JSY3300T-5NZ JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ SMC 69927428

JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個切換方式(3) 3位置クローズドセンタ仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ):0.1W、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)注文コード69927428品番JSY3300T-5NZ
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切換方式(3) 3位置クローズドセンタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付(長期連続通電タイプ):0.1W、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする