曜日別特売
CP-80(N) 12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー コンパクトツール 69927475

12V コードレスミニダブルアクションポリッシャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69927475品番CP-80(N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。
スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可)
予備バッテリー付で効率的に使用できます。

付属品サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、標準パッド(Φ72MPパッド<22055A>) 【電池パック・充電器は付属しません】仕様ダブルアクション適合電池パック<T200204>、充電スタンド<T200202>、ACアダプター<T200203>、ウレタンバフ(25×95)黄段付<A2134>、ウレタンバフ(25×95)細目段付<A2133>回転数(min-1[r.p.m])Low:0-2500/High:0-7500寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 ※電池パック装着時連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。パット径(Φmm)72
注意
※故障の原因となりますので、作動中のHigh-Low切り替えはしないでください。また、High-Low切り替えスイッチ上部の黒丸ボタンは押さないでください。シャフトヘッド交換時のロックボタンとなります。
※分解図、パーツNo.1(本体)は修理非対応となります。(内部部品の販売もございません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする