PS-1C エフェクターボード ARMOR 69927606

PS-1C エフェクターボード ARMOR 69927606
PS-1C エフェクターボード ARMOR 69927606

エフェクターボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具注文コード69927606品番PS-1C
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
中型サイズでエフェクターを効率的に収納でき、FRP構造による堅牢性とレザー仕上げのボード面を備えたプロユース仕様です。ツアーやライブでの使用を想定した耐久性抜群のエフェクターボードケース。FRP構造とレザー仕上げのボード面により、頻繁な移動にも安心。中型サイズで持ち運びやすく、ステージ上での操作性も高い設計です。中型サイズで必要なエフェクターを効率的に収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。レザー仕上げのボード面でエフェクターを強固に固定。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。頻繁にエフェクターを着脱するユーザーに最適。この「PS-1C」は、中型サイズのFRPエフェクターボードケースとして人気があり、ツアー移動やステージ使用に耐える設計が特徴です。エフェクターを複数並べるプレイヤーに最適で、安心感のあるアルモアクオリティを提供します。

用途エフェクター収納/ボードケース付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具材質FRP構造、ボード面レザー貼り仕上げ質量(kg)約8.0~8.5有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×440×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×488×150(突起除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする