アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
コンパクトサイズで持ち運びやすく、FRP構造による堅牢性と傾斜付きボード面を備えたモデルです。小規模なエフェクトシステムを組むプレイヤーに最適です。ライブやリハーサルでの使用を想定した耐久性抜群のエフェクターボードケース。FRP構造と傾斜付きボード面により、頻繁な移動にも安心。コンパクトサイズで持ち運びやすく、ステージ上での操作性も高い設計です。コンパクトサイズで必要最小限のエフェクターを効率的に収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。傾斜付きボード面でステージ上の操作性を向上。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。頻繁にエフェクターを着脱するユーザーに最適。この「PS-2NB」は、コンパクトサイズのFRPエフェクターボードケースとして人気があり、持ち運びやすさとステージでの操作性を兼ね備えています。小規模なペダルボードを構築するギタリストに最適なモデルです。