PS-2 NB+ エフェクターボード ARMOR 69927631

エフェクターボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具注文コード69927631品番PS-2 NB+
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
コンパクトサイズで持ち運びやすく、傾斜付きボード面と側面ハンドルを備えたモデルです。小規模なペダルボード構成に最適です。コンパクトサイズで必要最小限のエフェクターを効率的に収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。傾斜付きボード面でステージ上の操作性を向上。側面ハンドル付きで持ち運びやすさを強化。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。この「PS-2NB+」は、コンパクトサイズのFRPエフェクターボードケース(側面ハンドル付きモデル)として人気があり、持ち運びやすさとステージでの操作性を兼ね備えています。小規模なペダルボードを構築するギタリストに最適なモデルです。

用途エフェクター収納/ボードケース付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具材質FRP構造、ボード面レザー貼り仕上げ質量(kg)約6外形寸法(mm)570×430×135(突起除く)有効内寸(mm)551×411×84~105(傾斜構造)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする