PS-3C エフェクターボード ARMOR 69927649

PS-3C エフェクターボード ARMOR 69927649
PS-3C エフェクターボード ARMOR 69927649

エフェクターボード

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具注文コード69927649品番PS-3C
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

アルモア(ARMOR)製のFRPエフェクターボードケースです。
小型サイズで持ち運びやすく、FRP構造による堅牢性とレザー仕上げのボード面を備えたモデルです。最小限のペダルボード構成に適したコンパクト仕様です。小型サイズでコンパクトなエフェクトシステムを効率的に収納可能。FRP構造により軽量かつ高耐久性を実現。レザー仕上げのボード面でエフェクターを強固に固定。頑丈なキャッチロックと蝶番で高い信頼性。持ち運びやすさを重視するユーザーに最適。この「PS-3C」は、ARMORシリーズの中で最もコンパクトなFRPエフェクターボードケースで、必要最小限のペダルをまとめたいギタリストに人気があります。軽量で持ち運びやすく、リハーサルや小規模ライブに最適なモデルです。

用途エフェクター収納/ボードケース付属品面ファスナー(25mm幅、オス・メス各900mm)、ゴム足、キャッチロック、コーナー金具材質FRP構造、ボード面レザー貼り仕上げ質量(kg)約5.5~6.0有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×440×110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×488×150(突起除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

楽器ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする