曜日別特売
JSY3140T-5MOZD JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ SMC 69928024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSY3_4_VALVE - ベース配管形バルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など79種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
69928024
品番
JSY3140T-5MOZD
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498
切換方式
(1) 2位置シングル
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
リード線取出方法
(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、コイル仕様:(T) 節電回路付、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし、ランプ・サージ電圧保護回路付:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
定格電圧(V)
DC24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする