曜日別特売
91977 シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリット 69928489

91977 シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリット 69928489
91977 シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリット 69928489
91977 シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリット 69928489
91977 シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P サンスクリット 69928489

シマエナガ柄持ち手付きポリ袋 大 15P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69928489
品番
91977
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥180
販売価格(税別)
¥164

かわいいシマエナガ柄持ち運びに便利な持ち手付きポリ袋
シマエナガのイラストが入った持ち手付きポリ袋です。持ち手付きで持ち運びしやすく、買い物やお出かけ、ペット用品の片付け、濡れたものの保管など多用途に使用できます。かわいいデザインで気分も明るくなります。2Lペットボトルが4本入る使いやすい大サイズです。たっぷり15枚入りで日常使いに便利です。
材質:HDPE。サイズ:0.017×450(250+マチ200)×550mm。セット内容:15枚入り

用途
学校・施設の衛生管理に使う消耗品やワークショップ用として。
セット内容
15枚入り
材質
HDPE
寸法(mm)
0.017×450(250+マチ200)×550
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする