JSY31M-1P-10AS2-C10D0 JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y SMC 69928828

JSY31M-1P - 給排気ブロックAss’y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様給排気ブロックAss’y:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き注文コード69928828品番JSY31M-1P-10AS2-C10D0
参考基準価格(税別)¥11,610販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
コネクタ取出方向(2) コネクタ横向き仕様給排気ブロックAss’y:(10) フラットケーブル(26極)(IP20/コンパクトタイプ)、パイロット・サイレンサ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P・Eポート管接続口径(ワンタッチ管継手):(C10) o10ワンタッチ管継手、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする