曜日別特売
JSY5140R-5MOZ JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMC 69931409

JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、Coil type:(-) 標準、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) 2位置シングル注文コード69931409品番JSY5140R-5MOZ
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
仕様パイロット仕様:(R) 外部パイロット、Coil type:(-) 標準、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタ コネクタなし切換方式(1) 2位置シングルランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする