曜日別特売
LFE1K4F2-X8 LFE_JK_X8 - 配管接続部: SUS304/分離型センサ部 SMC 69936424

LFE_JK_X8 - 配管接続部: SUS304/分離型センサ部

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ねじ種類:(F) G、絶縁型:(-) 非絶縁型出力仕様(K) アナログ 4 ~20 mAオプション(2) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + ブラケット + 単位仕様: L/min注文コード69936424品番LFE1K4F2-X8
参考基準価格(税別)¥73,540販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
出力仕様(K) アナログ 4 ~20 mA仕様ねじ種類:(F) G、絶縁型:(-) 非絶縁型オプション(2) M12 コネクタ付リード線 (長さ3m) + ブラケット + 単位仕様: L/min
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする