曜日別特売
LFE0AN-M LFE0 - デジタルフローモニタ SMC 69936476

LFE0 - デジタルフローモニタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
出力仕様(A) NPN+NPN
内容量1個注文コード69936476品番LFE0AN-M
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
出力仕様(A) NPN+NPNリード線(N) 電源・出力接続リード線なし仕様単位仕様:(M) 瞬時流量:L/min,積算流量:L,温度:℃、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする