曜日別特売
LLB1-C4-RGV5EF1-X1 LLB1 - エアブローモジュール SMC 69936625

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLB1 - エアブローモジュール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様継手サイズ:(C4) o4用ワンタッチ管継手、継手形状:(-) ストレート、絞り弁+フィルタ:(F1) 圧力確認スイッチ付注文コード69936625品番LLB1-C4-RGV5EF1-X1
参考基準価格(税別)¥46,530販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様継手サイズ:(C4) o4用ワンタッチ管継手、継手形状:(-) ストレート、絞り弁+フィルタ:(F1) 圧力確認スイッチ付設定圧力範囲(-) 0.05~0.6MPa仕様(標準)減圧弁(RG) 圧力計付ON/OFF弁(V5E) DC24V/1.8W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする