曜日別特売
LLB4-1-P5R1SF LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ SMC 69936923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LLB4 - クリーンエアモジュール/大流量タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(-) o12ワンタッチ管継手注文コード69936923品番LLB4-1-P5R1SF
参考基準価格(税別)¥88,610販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
仕様フィルタ:(F) フィルタ付管接続口径(-) o12ワンタッチ管継手デジタルフロースイッチ(P5) NPNオープンコレクタ1出力+アナログ (4~20mA)減圧弁(R1) 減圧弁+圧力取出ポートAss'y付ON/OFF弁(-) ON/OFF弁なし絞り弁(S) 絞り弁付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする