曜日別特売
LLC5A-05-S19 LLC - マニホールドベース SMC 69937203

LLC - マニホールドベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69937203品番LLC5A-05-S19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥59,240
マニホールド連数5仕様ボディclass:(5) ボディclass: 5、Pポート、L側接続チューブサイズ:(19) チューブサイズ: 19 x 16, 3/4 x 5/8、Pポート、R側接続チューブサイズ:(-) R・Lポート同一サイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする