※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVA - バルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
(N) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PPS,ダイヤフラム: PTFE
オプション
(-) なし
注文コード
69938427
品番
LVA31A-03-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,730
この商品は
材質・オプション
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディclass:(3) ボディclass: 3 オリフィス径: o8
オプション
(-) なし
材質
(N) ボディ: PFA,アクチュエータ部/エンドプレート: PPS,ダイヤフラム: PTFE
ねじの種類
(-) Rc
弁形式
(1) N.O.