曜日別特売
LVC30-S1107-N1 LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング SMC 69938829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVC_S - エアオペレートタイプ 継手一体型/ ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:(3) ボディclass: 3; オリフィス径: Φ 8、適用チューブサイズ A:(11) 3/8 x 1/4、適用チューブサイズ B:(07) 1/4 x 5/32、(-) なし材質(N) ボディ: PFA, アクチュエータ部/ エンドプレート: PPS, ダイヤフラム: PTFEオプション(1) 流量調整付注文コード69938829品番LVC30-S1107-N1
参考基準価格(税別)¥30,420販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様ボディclass:(3) ボディclass: 3; オリフィス径: Φ 8、適用チューブサイズ A:(11) 3/8 x 1/4、適用チューブサイズ B:(07) 1/4 x 5/32、(-) なしオプション(1) 流量調整付材質(N) ボディ: PFA, アクチュエータ部/ エンドプレート: PPS, ダイヤフラム: PTFE弁形式(0) N.C.パイロットポートねじの種類(-) Rc 1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする