曜日別特売
LVD50-S192-2 LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型 SMC 69940073

LVD-S - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(2) バイパス付材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE注文コード69940073品番LVD50-S192-2
参考基準価格(税別)¥56,490販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート(OUT)の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(2) M5x0.8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(2) バイパス付材質(-) ボディ: PFA, エンドプレート:PPS, ダイヤフラム:PTFE切換方式(0) N.C.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする