LVD30-V08N-F LVD-V-F/FN - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型 SMC 69940703

LVD-V-F/FN - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様適用チューブサイズ:(08) ミリサイズ: 8 × 6、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(N) NPT1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM注文コード69940703品番LVD30-V08N-F
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM切換方式(0) N.C.仕様適用チューブサイズ:(08) ミリサイズ: 8 × 6、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(N) NPT1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする