LVD50-V19-F LVD-V-F/FN - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型 SMC 69940904

LVD-V-F/FN - エアオペレートタイプ/インサートブッシュ式/継手一体型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM注文コード69940904品番LVD50-V19-F
参考基準価格(税別)¥49,780販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
材質(F) ボディ: PFA, エンドプレート:PVDF, ダイヤフラム:PTFE, パッキン/バッファ:FKM切換方式(0) N.C.仕様適用チューブサイズ:(19) ミリサイズ: 19 x 16, インチサイズ: 3/4 x 5/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポート:(-) Rc1/8、パイロットポート位置:(-) 1、特殊仕様:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする