曜日別特売
DGS4-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 69941421

代表画像

DGS4-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 69941421
DGS4-030-4R AH6235 溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ 69941421

溝入れ突切り用チップ DGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
寸法CW(mm)
4
勝手
R
寸法PSIRR(°)
4
注文コード
69941421
品番
DGS4-030-4R AH6235
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
h
5
勝手
R
寸法RE(mm)
0.3
寸法CW(mm)
4
寸法INSL(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法SSC(mm)
4
寸法PSIRL(°)
0
寸法PSIRR(°)
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする