曜日別特売
DGE160-010 AH6235 チップ DGE タンガロイ 69941518

代表画像

DGE160-010 AH6235 チップ DGE タンガロイ 69941518
DGE160-010 AH6235 チップ DGE タンガロイ 69941518

チップ DGE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69941518品番DGE160-010 AH6235
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
h5寸法RE(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)1.6寸法CDX(mm)2.5寸法INSL(mm)20寸法SSC(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする