代表画像
タンガロイ
チップ DGE
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
69941536
品番
DGE215-015 AH6235
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
h
5
寸法RE(mm)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.15
寸法CDX(mm)
3.5
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
2