※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル
注文コード
69941638
品番
LVM105R-5A1-2
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・ポート数・作動方式
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
(105R)
リード線(m)
(-)300
ファンクション
(-)標準タイプ
仕様
接液部材質:(A)プレート:PEEK、ダイヤフラム:EPDM、サブプレート材質・口径:(1)PVDF、M6、CE対応:(-)なし
オプション
(2)マニュアル
電圧(V)
DC24
ポート数
3
作動方式
ユニバーサル