曜日別特売
LVM105R-5G2U-1-10 LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69941893

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 10_100 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)DC24ポート数3作動方式ユニバーサル注文コード69941893品番LVM105R-5G2U-1-10
参考基準価格(税別)¥13,970販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シリーズ(105R)リード線(m)(10)1000ファンクション(-)標準タイプ仕様接液部材質:(G)プレート:PFA、ダイヤフラム:Kalrez R、サブプレート材質・口径:(2U)PFA、1/4-28UNF、CE対応:(-)なしオプション(1)ブラケット電圧(V)DC24ポート数3作動方式ユニバーサル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする