曜日別特売
1273A020.001-31.0 作業用靴ウィンジョブCP700 アシックス 69941981

メイン画像

作業用靴ウィンジョブCP700

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)31
内容量1足注文コード69941981品番1273A020.001-31.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,850
販売価格(税別)
13,500
トラスコ品番4232243ブラック/ブラックタイプ保護具:安全靴・作業靴種類プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・紐タイプ)サイズ(cm)31クッションfuzeGEL規格JSAA A種認定材質(甲被)天然皮革+人工皮革先芯ガラス繊維強化樹脂足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合サイズ規格US(アメリカ):14、UK(イギリス):13材質(中敷)合成樹脂製(E.V.A.)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする