メイン画像
アシックス
作業用靴ウィンジョブCP700
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
32
31
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69941990
品番
1273A020.001-32.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
トラスコ品番
4232244
色
ブラック/ブラック
タイプ
保護具:安全靴・作業靴
種類
プロテクティブスニーカー(JSAA A種認定・紐タイプ)
サイズ(cm)
32
クッション
fuzeGEL
規格
JSAA A種認定
材質(甲被)
天然皮革+人工皮革
先芯
ガラス繊維強化樹脂
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
グリーン購入法
適合
サイズ規格
US(アメリカ):15、UK(イギリス):14
材質(中敷)
合成樹脂製(E.V.A.)