曜日別特売
1273A118.001-22.5 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942166

メイン画像

1273A118.001-22.5 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942166
1273A118.001-22.5 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942166
1273A118.001-22.5 ウィンジョブ CP221 アシックス 69942166

ウィンジョブ CP221

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)22.5
ブラック×ブラック
内容量1足注文コード69942166品番1273A118.001-22.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800
トラスコ品番7011085形状ローカットブラック×ブラックタイプ保護具:安全靴・作業靴サイズ(cm)22.5規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当参考質量(g)約380(26.5cm/片足)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプサイズ規格US(アメリカ):4H、UK(イギリス):3H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする