メイン画像
アシックス
ウィンジョブ CP221
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
22.5
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
30
31
32
色
ホワイト×マコブルー
ブラック×ブラック
グラベル×ホワイト
ホワイト×マコブルー
全57種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69942550
品番
1273A118.100-22.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,980
販売価格(税別)
¥
11,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
7012753
形状
ローカット
色
ホワイト×マコブルー
タイプ
保護具:安全靴・作業靴
サイズ(cm)
22.5
規格
JSAA A種認定
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
機能
軽量性・クッション性・耐久性・耐油性
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約380(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
グリーン購入法
適合
甲被タイプ
紐タイプ
サイズ規格
US(アメリカ):4H、UK(イギリス):3H