LVM155RHY-5A1U-6 LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69943214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 15_150 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(1U) PVDF, 1/4-28UNF、CE対応:(-) なし注文コード69943214品番LVM155RHY-5A1U-6
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
リード線(m)(6) 600ファンクション(HY) 高圧タイプ (省電力回路付)仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(A) プレート: PEEK, ダイヤフラム: EPDM、サブプレート材質・口径:(1U) PVDF, 1/4-28UNF、CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする