曜日別特売
LVM205RY-5C-10-Q LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69944045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(-) サブプレートなし、CE対応:(Q) CE対応シリーズ(205R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサル注文コード69944045品番LVM205RY-5C-10-Q
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(-) サブプレートなし、CE対応:(Q) CE対応シリーズ(205R) ポート数: 3, 弁形式: ユニバーサルリード線(m)(10) 1000ファンクション(Y) 省電力回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする