曜日別特売
LVM20R1Y-5B LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69944115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(B) プレート: PEEK, ダイヤフラム: FKM、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(-) なしシリーズ(20R1) ポート数: 2, 弁形式: N.C.注文コード69944115品番LVM20R1Y-5B
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(B) プレート: PEEK, ダイヤフラム: FKM、サブプレート材質・口径:-、CE対応:(-) なしシリーズ(20R1) ポート数: 2, 弁形式: N.C.リード線(m)(-) 300ファンクション(Y) 省電力回路付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする