曜日別特売
LVM20R3-5C1F-10-Q LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ SMC 69944264

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVM 20_200 - 小型薬用直動2/3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(1F) PVDF, G1/8、CE対応:(Q) CE対応シリーズ(20R3) ポート数: 2, 弁形式: N.C.注文コード69944264品番LVM20R3-5C1F-10-Q
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様コイル電圧:(5) DC24V、接液部材質:(C) プレート: PEEK, ダイヤフラム: Kalrez R、サブプレート材質・口径:(1F) PVDF, G1/8、CE対応:(Q) CE対応シリーズ(20R3) ポート数: 2, 弁形式: N.C.リード線(m)(10) 1000ファンクション(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする