LVMK205-6J-6 LVMK23/205 - ベース配管形 SMC 69944946

LVMK23/205 - ベース配管形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(J) ボディ: PPS,ポペット/パッキン: EPDMシンボル(205) ポート数: 3,弁形式: ユニバーサル注文コード69944946品番LVMK205-6J-6
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様コイル電圧:(6) DC12V、接液部材質:(J) ボディ: PPS,ポペット/パッキン: EPDMリード線(m)(6) 600シンボル(205) ポート数: 3,弁形式: ユニバーサル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする