※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LVP - 塩化ビニル製 エアオペレートバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(2) M5 x 5、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(-) なし
注文コード
69945147
品番
LVP51-16A2P2
参考基準価格(税別)
¥25,410
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・オプション
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
切換方式
(1) N.O.
形式
(-) 標準タイプ
ボディサイズ
5
仕様
適用チューブサイズ:(16A) Φ 22 mm、パイロットポートのねじ(管継手)の種類:(2) M5 x 5、パイロットポート:(P2) 2、ゴム材質:(-) FKM
オプション
(-) なし