※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(03) ミリ: 3 x 2, インチ: 1/8x0.086、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(4) インジケータ付、オプション 2:(-) なし注文コード69945594品番LVQ20-S03R-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。