※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:2、適用チューブサイズ:(07) インチ: 1/4 x 5/32、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(R) ねじ込み, Rc1/8、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(K) バッファ材質FFKM注文コード69945637品番LVQ20-S07R-1-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。