※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:3、適用チューブサイズ:(08) ミリ: 8 x 6、Bポート (OUT) の異径サイズ:(10) ミリ: 10 x 8、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし注文コード69945777品番LVQ30-S0810-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。