※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:4、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(M) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 4 x 3、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし注文コード69945917品番LVQ40-V12M-1
参考基準価格(税別)¥43,780販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)