曜日別特売
LVQ50-S12-1 LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69945996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQ - エアオペレートタイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なし注文コード69945996品番LVQ50-S12-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥74,140
仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(12) ミリ: 12 x 10、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(-) なしパイロットポート方向(-) 0°継手種類(S) LQ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする