※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディclass:5、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(-) A・Bポート同一サイズ、パイロットポートの種類:(-) LQ1継手一体, 接続チューブサイズ 1/8'' x 0.086''(3 x 2)、オプション 1:(1) 流量調整付、オプション 2:(J) 高温用注文コード69946215品番LVQ50-S19-1-J
参考基準価格(税別)¥88,330販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)