曜日別特売
LVQH60-V1925-1 LVQH - 手動タイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング SMC 69947344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LVQH - 手動タイプインサートブッシュ式継手一体型ハイパーフィッティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様ボディclass:6、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(25) ミリ: 25 x 22, インチ: 1x7/8、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプオプション(-) なし注文コード69947344品番LVQH60-V1925-1
参考基準価格(税別)¥92,350販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
継手種類(V) LQ1仕様ボディclass:6、適用チューブサイズ:(19) ミリ: 19 x 16, インチ: 3/4 x 5/8、Bポート (OUT) の異径サイズ:(25) ミリ: 25 x 22, インチ: 1x7/8、パイロットポートの種類:(-) NPT 1/8、ハンドル操作方法:(1) 90度ターンタイプオプション(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする